Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0063 BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2 - BMF0063

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0063 BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074407798

Artikelnummer

BAUBMF0063

Herstellernummer

BMF0063

Hersteller

BAU

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

10.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

33.5 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Min. Ausgangsstrom:

500 mA

Spannungsart:

DC

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.