Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF006U BMF 307K-PS-C-2-PU-02 - BMF006U

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF006U BMF 307K-PS-C-2-PU-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 4.4 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076684883

Artikelnummer

BAUBMF006U

Herstellernummer

BMF006U

Hersteller

BAU

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

4.4 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

29 mm

Höhe des Sensors:

6.2 mm

Spannungsart:

DC

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.Le caratteristiche particolariun solo sensore per tutti i cilindri pneumaticicomportamento di commutazione affidabilepunto di commutazione non perdibilesenza usura poiché contactlessmiglior fissaggio grazie agli elementi in metallo