BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0070 BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 - BMF0070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449071706429
Artikelnummer
BAUBMF0070
Herstellernummer
BMF0070
Hersteller
BAU
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
4.4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Breite des Sensors:
29 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
6.2 mm
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


