Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0087 BMF 32M-PS-C-2-S4 - BMF0087

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0087 BMF 32M-PS-C-2-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072569092

Artikelnummer

BAUBMF0087

Herstellernummer

BMF0087

Hersteller

BAU

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

26 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

11.9 mm

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

200 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.