BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0088 BMF 32M-PS-C-2-S49 - BMF0088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449074988143
Artikelnummer
BAUBMF0088
Herstellernummer
BMF0088
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
26 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Breite des Sensors:
25 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
11.9 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


