BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A2 BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 - BMF00A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Betätigung - Magnet
Länge des Sensors - 4.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073632108
Artikelnummer
BAUBMF00A2
Herstellernummer
BMF00A2
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
16.8 mm
Höhe des Sensors:
2.9 mm
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja


