Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A5 BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 - BMF00A5

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A5 BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Länge des Sensors - 4.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073761938

Artikelnummer

BAUBMF00A5

Herstellernummer

BMF00A5

Hersteller

BAU

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

4.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

16.8 mm

Höhe des Sensors:

2.9 mm

Spannungsart:

DC

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.