BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00C4 BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 - BMF00C4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 5.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449076186462
Artikelnummer
BAUBMF00C4
Herstellernummer
BMF00C4
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
5.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
23.5 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Spannungsart:
DC


