BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00EE BMF 303K/HW31-PS-C-2-SA2-S49-00,3 ASM - BMF00EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 4.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449073164470
Artikelnummer
BAUBMF00EE
Herstellernummer
BMF00EE
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25.5 mm
Höhe des Sensors:
3 mm
Spannungsart:
DC


