Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI005L BNI IOL-302-000-K006 - BNI005L

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI005L BNI IOL-302-000-K006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079894401

Artikelnummer

BAUBNI005L

Herstellernummer

BNI005L

Hersteller

BAU

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

50 mm

Höhe:

30.8 mm

Tiefe:

115 mm

Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici.A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.