Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007M BNI PNT-509-105-Z033 - BNI007M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007M BNI PNT-509-105-Z033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079240857

Artikelnummer

BAUBNI007M

Herstellernummer

BNI007M

Hersteller

BAU

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

68 mm

Höhe:

37.9 mm

Tiefe:

334 mm

Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti.Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità.Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.