Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0098 BNI IOF-329-P02-Z038 - BNI0098

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0098 BNI IOF-329-P02-Z038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 14

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072999547

Artikelnummer

BAUBNI0098

Herstellernummer

BNI0098

Hersteller

BAU

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

68 mm

Höhe:

32.4 mm

Tiefe:

181.5 mm

Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici.A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.