BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI009T BNI EIP-507-005-Z040 - BNI009T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070080704
Artikelnummer
BAUBNI009T
Herstellernummer
BNI009T
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
37 mm
Höhe:
32.6 mm
Tiefe:
224 mm
Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione.Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.


