BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0005 BNS 819-FK-60-101 - BNS0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Breite des Sensors - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076048340
Artikelnummer
BAUBNS0005
Herstellernummer
BNS0005
Hersteller
BAU
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Breite des Sensors:
74 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert


