BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004U BNS 819-99-R-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Breite des Sensors - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073579175
Artikelnummer
BAUBNS004U
Herstellernummer
BNS004U
Hersteller
BAU
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert


