Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005A BNS 819-100-D-10 - BNS005A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005A BNS 819-100-D-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076978173

Artikelnummer

BAUBNS005A

Herstellernummer

BNS005A

Hersteller

BAU

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

42 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

43 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

22 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.