BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005F BNS 819-100-D-11 - BNS005F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
7449073982678
Artikelnummer
BAUBNS005F
Herstellernummer
BNS005F
Hersteller
BAU
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
42 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
47 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
22 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert


