Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS006M BNS 819-100-R-13 - BNS006M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS006M BNS 819-100-R-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Breite des Sensors - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075001520

Artikelnummer

BAUBNS006M

Herstellernummer

BNS006M

Hersteller

BAU

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Breite des Sensors:

42 mm

Länge des Sensors:

47 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.