BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00C3 BNS 819-D02-L12-100-10 - BNS00C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Höhe des Sensors - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075152901
Artikelnummer
BAUBNS00C3
Herstellernummer
BNS00C3
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe des Sensors:
70 mm
Breite des Sensors:
120 mm
Länge des Sensors:
83 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


