BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00FK BNS 819-D04-D12-100-10 - BNS00FK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 4
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070673593
Artikelnummer
BAUBNS00FK
Herstellernummer
BNS00FK
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
4
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
83 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


