BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00FL BNS 819-D04-D12-100-10-FD - BNS00FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 4
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Zwangsöffnung - nein
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449075571498
Artikelnummer
BAUBNS00FL
Herstellernummer
BNS00FL
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


