BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00K6 BNS 819-D05-R12-100-10 - BNS00K6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 5
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070194548
Artikelnummer
BAUBNS00K6
Herstellernummer
BNS00K6
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
5
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
83 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


