BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LL BNS 819-D06-R12-100-10 - BNS00LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 6
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Zwangsöffnung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076003943
Artikelnummer
BAUBNS00LL
Herstellernummer
BNS00LL
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
6
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


