BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00MP BNS 819-D08-R12-100-10 - BNS00MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 8
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071459554
Artikelnummer
BAUBNS00MP
Herstellernummer
BNS00MP
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
8
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe des Sensors:
140 mm
Breite des Sensors:
120 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


