Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01UT BNS 819-B04-D08-46-11 - BNS01UT

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01UT BNS 819-B04-D08-46-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Stößel - 4

  • Stößelabstand - 8 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079315746

Artikelnummer

BAUBNS01UT

Herstellernummer

BNS01UT

Hersteller

BAU

Anzahl der Stößel:

4

Stößelabstand:

8 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe des Sensors:

64 mm

Breite des Sensors:

72 mm

Länge des Sensors:

47 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

11

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...85 °C

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.