BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01YA BNS 819-B05-D08-40-11 - BNS01YA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 5
Stößelabstand - 8 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070467154
Artikelnummer
BAUBNS01YA
Herstellernummer
BNS01YA
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
5
Stößelabstand:
8 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
48 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
11
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


