BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AH BNS 819-B04-R12-61-12-10 - BNS02AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 4
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071278322
Artikelnummer
BAUBNS02AH
Herstellernummer
BNS02AH
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
4
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe des Sensors:
60 mm
Breite des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


