BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02JP BNS 813-B03-L12-61-A-22-03 - BNS02JP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 3
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071008363
Artikelnummer
BAUBNS02JP
Herstellernummer
BNS02JP
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
3
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
73 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


