Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02M0 BNS 813-B04-L12-61-A-22-04 - BNS02M0

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02M0 BNS 813-B04-L12-61-A-22-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Stößel - 4

  • Stößelabstand - 12 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070142396

Artikelnummer

BAUBNS02M0

Herstellernummer

BNS02M0

Hersteller

BAU

Anzahl der Stößel:

4

Stößelabstand:

12 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Länge des Sensors:

73 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...85 °C

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.