BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS037Y BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R - BNS037Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 4
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074820771
Artikelnummer
BAUBNS037Y
Herstellernummer
BNS037Y
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
4
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe des Sensors:
90 mm
Breite des Sensors:
120 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


