BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03LT BNS 816-X603-B03-00-12-602-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001022006096
Artikelnummer
BAUBNS03LT
Herstellernummer
BNS03LT
Hersteller
BAU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP67
Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.