Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0005 BOD 26K-LB04-S115-C - BOD0005

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0005 BOD 26K-LB04-S115-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 30...100 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070000542

Artikelnummer

BAUBOD0005

Herstellernummer

BOD0005

Hersteller

BAU

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

30...100 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausgaberate:

1000 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

18...30 V

Breite des Sensors:

17 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

I sensori di distanza optoelettronici di Balluff vi supportano nel posizionamento, nel controllo del flusso di materiale o nell'interrogazione del livello di riempimento nonché in molte altre applicazioni. Nell'industria automobilistica, nell'automazioneindustriale e logistica o nella siderurgia, mediante una misurazione affidabile della distanza potete ottenere ovunque notevoli aumenti della produttività evitando miratamente gli errori. A tale scopo sono disponibili differenti campi di misurazione, parzialmente regolabili da 20 mm a 20 m, e varianti con e senza soppressione dello sfondo.I nostri sensori basati sul principio di triangolazione o sulla Time-of-Flight-Technologie (TOF), contactless e quindi senza usura, utilizzano luce rossa o laser. Sono alloggiati in resistenti custodie di plastica o metallo e dispongono di uscite in corrente e tensione nonché di interfacce digitali seriali o IO-Link. I nostri sensori di distanza optoelettronici sono disponibili in grado di protezione IP65/67 e IP69K, e quindi sono adatti anche per ambienti difficili.Le caratteristiche particolariideali per la misurazione e il monitoraggio della distanza di campi di misurazione brevi, medi e lunghidisponibili uscite commutate supplementari con punti di commutazione regolabili per quasi tutti i prodottiTeach-in sul sensore tramite ingresso Teach o in modo particolarmente confortevole tramite IO-Linka richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoringomologazione UL e certificazioni opzionali Ecolab