BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD000N BOD 21M-LA04-S92 - BOD000N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 20...500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073794950
Artikelnummer
BAUBOD000N
Herstellernummer
BOD000N
Hersteller
BAU
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
20...500 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18...30 V
Breite des Sensors:
15 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schaltfrequenz:
70 Hz
Standard für Schnittstellen:
analog
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
nein


