Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH002M BOH AI-R165-011-01-S49F - BOH002M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH002M BOH AI-R165-011-01-S49F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Höhe des Sensors - 10 mm

  • Breite des Sensors - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024754971

Artikelnummer

BAUBOH002M

Herstellernummer

BOH002M

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Höhe des Sensors:

10 mm

Breite des Sensors:

110 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Il sistema modulare dei sensori Micromote con elementi sensoriali innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali. Una varietà di design dell'alloggiamento e cavi flessibili del sensore assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione e un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre macchine. I componenti optoelettronici precisi assicurano un'alta precisione di processo in ogni applicazione. Il sistema Micromote BOH consiste in un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e in teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole.Le caratteristiche specialiAmpia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classicaamplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e realicaratteristiche tecniche eccellentiuso ottimale nelle pinze