Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0032 BOS 21M-PA-LD10-S4 - BOS0032

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0032 BOS 21M-PA-LD10-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071024189

Artikelnummer

BAUBOS0032

Herstellernummer

BOS0032

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

42.5 mm

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.