Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS003K BOS 73K-PU-1FR-C-02 - BOS003K

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS003K BOS 73K-PU-1FR-C-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Lichtart - Rotlicht polarisiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071708621

Artikelnummer

BAUBOS003K

Herstellernummer

BOS003K

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

9 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

68 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile.Le caratteristiche particolariottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilitàestremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionaleideali per ampie distanze di lavorotrasmettitore e ricevitore in custodie separate