BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0081 BOS 18MR-PA-1HA-S4-C - BOS0081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071817880
Artikelnummer
BAUBOS0081
Herstellernummer
BOS0081
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
20 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
600 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
28 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
82 mm
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


