Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0089 BOS 26K-PA-1HC-S4-C - BOS0089

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0089 BOS 26K-PA-1HC-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einstellbereich - 30...300 mm

  • Tastweite - 30...300 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070403343

Artikelnummer

BAUBOS0089

Herstellernummer

BOS0089

Hersteller

BAU

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP67

Einstellbereich:

30...300 mm

Tastweite:

30...300 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

17 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

50 mm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Höhe des Sensors:

50 mm

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.