BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008A BOS 26K-PA-1IE-S4-C - BOS008A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072690338
Artikelnummer
BAUBOS008A
Herstellernummer
BOS008A
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
17 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
50 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
50 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm