BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008E BOS 26K-PA-1LHB-S4-C - BOS008E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP67
Einstellbereich - 30...150 mm
Tastweite - 30...150 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Packung
1 ST
EAN
7449070927764
Artikelnummer
BAUBOS008E
Herstellernummer
BOS008E
Hersteller
BAU
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP67
Einstellbereich:
30...150 mm
Tastweite:
30...150 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Breite des Sensors:
17 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
50 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
670 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


