BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008L BOS 26K-PA-1LQP-S4-C - BOS008L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449070312324
Artikelnummer
BAUBOS008L
Herstellernummer
BOS008L
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Wellenlänge des Sensors:
670 nm