BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CK BLE 18KF-PA-1PP-S4-C - BOS00CK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024696615
Artikelnummer
BAUBOS00CK
Herstellernummer
BOS00CK
Hersteller
BAU
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC


