BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CW BLE 18KW-PA-1PP-S4-C - BOS00CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 15000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070528312
Artikelnummer
BAUBOS00CW
Herstellernummer
BOS00CW
Hersteller
BAU
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
93.5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC


