Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EK BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S 4 - BOS00EK

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EK BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 60000 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076130090

Artikelnummer

BAUBOS00EK

Herstellernummer

BOS00EK

Hersteller

BAU

Bemessungsschaltabstand:

60000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

73.8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile.Le caratteristiche particolariottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilitàestremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionaleideali per ampie distanze di lavorotrasmettitore e ricevitore in custodie separate