Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EP BLS 18KF-XX-1P-S4-L - BOS00EP

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EP BLS 18KF-XX-1P-S4-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 20000 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021337467

Artikelnummer

BAUBOS00EP

Herstellernummer

BOS00EP

Hersteller

BAU

Bemessungsschaltabstand:

20000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Lichtart:

Infrarotlicht

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

71.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile.Le caratteristiche particolariottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilitàestremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionaleideali per ampie distanze di lavorotrasmettitore e ricevitore in custodie separate