BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EW BLS 18KW-XX-1P-S4-L - BOS00EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 15000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070528329
Artikelnummer
BAUBOS00EW
Herstellernummer
BOS00EW
Hersteller
BAU
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
83.5 mm
Länge des Sensors:
14 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


