BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H7 BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S4 - BOS00H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 300...300 mm
Max. Ausgangsstrom - 100000 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449071594286
Artikelnummer
BAUBOS00H7
Herstellernummer
BOS00H7
Hersteller
BAU
Tastweite:
300...300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100000 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
83.8 mm
Länge des Sensors:
83.8 mm
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm