Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H8 BOS 18K-PS-1LQK-E5-C-S4 - BOS00H8

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H8 BOS 18K-PS-1LQK-E5-C-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072676820

Artikelnummer

BAUBOS00H8

Herstellernummer

BOS00H8

Hersteller

BAU

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsschaltabstand:

12000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100000 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

86.8 mm

Länge des Sensors:

86.8 mm

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.