BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00HR BOS 18KF-NA-1HA-S4-C - BOS00HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449072072851
Artikelnummer
BAUBOS00HR
Herstellernummer
BOS00HR
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
96 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Wellenlänge des Sensors:
630 nm


