BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00HU BOS 18KF-NA-1LOC-S4-C - BOS00HU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075709495
Artikelnummer
BAUBOS00HU
Herstellernummer
BOS00HU
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


